NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 2GS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.1
注文コード
00843002
品番
2GS1.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,090
この商品は
刃径
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.1
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
刃数
2