CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの 電子部品(オンボード)
CAMDENBOSSの 受動部品
CAMDENBOSSの 受動部品その他関連用品
CAMDENBOSS パイロットランプ, 5V, 黄, 実装ホールサイズ:8mm, IND513113-LED-YL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00843669
品番
IND513113-LED-YL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
仕様
●定格電圧: 5V●ライト出力色: 黄●実装ホールサイズ: 8mm●ランプタイプ: LED●ランプサイズ: 10 mm●終端タイプ: リードワイヤ●シリーズ: 513
RoHS指令(10物質対応)
対応