NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 2GS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00843675
品番
2GS9
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
19
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃数
2