CAMDENBOSS
CAMDENBOSSの 電子部品(オンボード)
CAMDENBOSSの 受動部品
CAMDENBOSSの 受動部品その他関連用品
CAMDENBOSS パイロットランプ, 28V, 白, 実装ホールサイズ:6.4mm, IND515205-2825-T/OPL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00843809
品番
IND515205-2825-T/OPL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
仕様
●定格電圧: 28V●ライト出力色: 白●実装ホールサイズ: 6.4mm●終端タイプ: リードワイヤ●ベゼルスタイル: 突起●ベゼル色: クロム●定格電流: 25mA●固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 61428 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)
RoHS指令(10物質対応)
対応