HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 受動部品その他関連用品
HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 M20-1060800
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
00844186
品番
M20-1060800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: メス●シリーズ: M20-10●併用可能製品: M20シリーズコネクタ●接続方向: ライトアングル●長さ: 20.52mm●幅: 2.54mm●ハウジング材質: PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)
RoHS指令(10物質対応)
対応