YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の コタツ
YAMAZEN(山善)の こたつテーブル
こたつテーブル 長方形 リバーシブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00848045
品番
NCK-80602BK/BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
天板がリバーシブルで使えるからお部屋やふとんに合わせて年中使えるこたつテーブルです
用途
こたつ、テーブルとして。こたつ 炬燵 コタツ こたつテーブル テーブル こたつテーブル単品
材質
合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
質量(kg)
11
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
型番
ヒーター:NCH-302
電源コード(m)
3
保証期間
メーカー:1年
電源コード
中間入切スイッチ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
80×60×38
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)4.03、(弱)1.86
取扱説明書:
(3.33MB)
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出