曜日別特売
NCK-80602WHNA+AKF1719LVIV こたつテーブル 布団セット 長方形 YAMAZEN(山善) 00848158

NCK-80602WHNA+AKF1719LVIV こたつテーブル 布団セット 長方形 YAMAZEN(山善) 00848158
NCK-80602WHNA+AKF1719LVIV こたつテーブル 布団セット 長方形 YAMAZEN(山善) 00848158
NCK-80602WHNA+AKF1719LVIV こたつテーブル 布団セット 長方形 YAMAZEN(山善) 00848158
NCK-80602WHNA+AKF1719LVIV こたつテーブル 布団セット 長方形 YAMAZEN(山善) 00848158
NCK-80602WHNA+AKF1719LVIV こたつテーブル 布団セット 長方形 YAMAZEN(山善) 00848158
NCK-80602WHNA+AKF1719LVIV こたつテーブル 布団セット 長方形 YAMAZEN(山善) 00848158
NCK-80602WHNA+AKF1719LVIV こたつテーブル 布団セット 長方形 YAMAZEN(山善) 00848158
NCK-80602WHNA+AKF1719LVIV こたつテーブル 布団セット 長方形 YAMAZEN(山善) 00848158
NCK-80602WHNA+AKF1719LVIV こたつテーブル 布団セット 長方形 YAMAZEN(山善) 00848158
NCK-80602WHNA+AKF1719LVIV こたつテーブル 布団セット 長方形 YAMAZEN(山善) 00848158
NCK-80602WHNA+AKF1719LVIV こたつテーブル 布団セット 長方形 YAMAZEN(山善) 00848158
NCK-80602WHNA+AKF1719LVIV こたつテーブル 布団セット 長方形 YAMAZEN(山善) 00848158
NCK-80602WHNA+AKF1719LVIV こたつテーブル 布団セット 長方形 YAMAZEN(山善) 00848158
NCK-80602WHNA+AKF1719LVIV こたつテーブル 布団セット 長方形 YAMAZEN(山善) 00848158

こたつテーブル 布団セット 長方形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
【天板】ホワイト、【こたつ布団】ラベンダー/アイボリー
【天板】ホワイト、【こたつ布団】ラベンダー/アイボリー
【天板】ホワイト、【こたつ布団】シルバーグレー/アイボリー
【天板】ホワイト、【こたつ布団】アイボリー/グレージュ
【天板】ホワイト、【こたつ布団】オリーブ/ブラウン
【天板】ブラック、【こたつ布団】シルバーグレー/アイボリー
【天板】ブラック、【こたつ布団】オリーブ/ブラウン
【天板】ブラック、【こたつ布団】ラベンダー/アイボリー
内容量1セット注文コード00848158品番NCK-80602WHNA+AKF1719LVIV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

こたつテーブル本体とこたつ布団の2点セットからお選びいただけます
天板がリバーシブルで使えるからお部屋やふとんに合わせて年中使えます。
こたつ布団
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。

用途こたつ、テーブルとして。こたつ 炬燵 コタツ こたつテーブル テーブル フランネル材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)11【天板】ホワイト、【こたつ布団】ラベンダー/アイボリー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300型番ヒーター:NCH-302電源コード(m)3保証期間1年電源コード中間入切スイッチ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×60×381時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86
注意
※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする