DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.5
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
00848794
品番
AL-SEES2015-R02
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
4.4
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
材質
KT9
コーナーR(mm)
0.2