DIJET(ダイジェット工業)
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.8
シャンク径(Φmm)
3
注文コード
00848828
品番
AL-SEES2018-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.8
刃長(mm)
4.4
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超硬