HAMMOND
HAMMONDの 電子部品(オンボード)
HAMMONDの 受動部品
HAMMONDの 受動部品その他関連用品
Hammond アルミケース, アルミニウム, 高さ:102 mm, 奥行き:259 mm 1456PK4WHBU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00850021
品番
1456PK4WHBU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●材質: アルミニウム●奥行き: 259 mm●高さ: 102 mm●幅: 356 mm●外形寸法: 259 x 356 x 102mm●IP保護等級: IP31●色: 青●蓋色: ベージュ●フランジ: あり●シリーズ: 1456
RoHS指令(10物質対応)
対応