HY Electronic Corp
HY Electronic Corpの 電子部品(オンボード)
HY Electronic Corpの 受動部品
HY Electronic Corpの 受動部品その他関連用品
HY Electronic Corp 汎用ダイオード スルーホール, 3A, 1000V, シングル,エレメント数 1 DO-27, 2-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1200個)
注文コード
00850145
品番
1N5408G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●最大順方向電流: 3A●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大逆電圧: 1000V●パッケージタイプ: DO-27●ピン数: 2
RoHS指令(10物質対応)
対応