HAMMOND
HAMMONDの 電子部品(オンボード)
HAMMONDの 受動部品
HAMMONDの 受動部品その他関連用品
Hammond, アルミニウム, 高さ:97 mm, 奥行き:250.2 mm 1550WNBK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00850179
品番
1550WNBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
仕様
●材質: アルミニウム●奥行き: 250.2 mm●高さ: 97 mm●幅: 250.2 mm●外形寸法: 9.85 x 9.85 x 3.82インチ●IP保護等級: IP66●シリーズ: 1550
RoHS指令(10物質対応)
対応