セリン
セリンの エンドミル
セリンの 超硬エンドミル
セリンの スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 BF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00850203
品番
BF-10
参考基準価格(税別)
¥66,670
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
30
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
超硬
小径(mm)
18