セリン
セリンの エンドミル
セリンの 超硬エンドミル
セリンの スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 BF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00850246
品番
BF-3
参考基準価格(税別)
¥33,840
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
14
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超硬
小径(mm)
6