シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 受動部品
シュナイダーエレクトリックの 受動部品その他関連用品
Harmony XB5シリーズ パイロットライトヘッド オレンジ パネルマウント取付 Schneider Electric
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00850249
品番
ZB5AV053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●照光色: オレンジ●形状: 丸型●材質: プラスチック●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●実装タイプ: パネルマウント●Better World 製品: あり●IEC、JIS. UL、CSA. パイロットライト用照光式ヘッド. 一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。