ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EETL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
00850310
品番
DTC114EETL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-416●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 30●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1
RoHS指令(10物質対応)
対応