セリン
セリンの エンドミル
セリンの 超硬エンドミル
セリンの スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 BF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00850316
品番
BF-8
参考基準価格(税別)
¥49,840
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
27
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
材質
超硬
小径(mm)
15