HARWIN
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 M30-6000646
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
00850529
品番
M30-6000646
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ: M30●ピッチ: 1.25mm●極数: 6●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 錫●定格電流: 1.0A●定格電圧: 150.0 V●シュラウドヘッダ. M30-110シリーズハウジングとかん合(代表品番 ; 681-6763 681-6763 )
RoHS指令(10物質対応)
対応