HARWIN
HARWINの 電子部品(オンボード)
HARWINの 受動部品
HARWINの 受動部品その他関連用品
HARWIN 電池ホルダ S8411-45R 1 PCB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
00850547
品番
S8411-45R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●電池タイプ: CR1216, CR1225●セルの数: 1●マウント: PCB●タイプ: バッテリホルダー●最大セル直径: 12.5mm●寸法: 19.2 x 4.25mm●接点タイプ: ハンダ用タグ●電池シェル材質: PPS●接点材質: リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応