HAMMOND
HAMMONDの 電子部品(オンボード)
HAMMONDの 受動部品
HAMMONDの 受動部品その他関連用品
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm 1590Z231BK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00850730
品番
1590Z231BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 230 mm●高さ: 110 mm●幅: 200 mm●外形寸法: 230 x 200 x 110mm●IP保護等級: IP68●色: Black●蓋色: 黒●フランジ: あり●シリーズ: 1590Z
RoHS指令(10物質対応)
対応