Honeywell GKM 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維入りPET, 1 NC / 1 NO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ロックスタイル: キー付き●通常端子構成: 1 NC / 1 NO●安全接点: NO/NC●最大AC電圧: 50V●最大DC電圧: 50V●接続タイプ: M12●材質: ガラス繊維入りPET●IP保護等級: IP66、IP67●ヘッドの方向の数: 2●シリーズ: GKM●動作温度 Min: -25℃●IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C. UL、CSA、CE. アクチュエータは別売り. GKMシリーズ、ミニチュア. 積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適 動作温度: -25 → +85 ℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm 注文コード00850748 品番GKMD03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ロックスタイル: キー付き●通常端子構成: 1 NC / 1 NO●安全接点: NO/NC●最大AC電圧: 50V●最大DC電圧: 50V●接続タイプ: M12●材質: ガラス繊維入りPET●IP保護等級: IP66、IP67●ヘッドの方向の数: 2●シリーズ: GKM●動作温度 Min: -25℃●IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C. UL、CSA、CE. アクチュエータは別売り. GKMシリーズ、ミニチュア. 積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適 動作温度: -25 → +85 ℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする