MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エンドミル 超硬S 2刃 COMR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1.5
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.5
2
刃長(mm)
3.75
0.25
0.4
0.5
0.6
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
3
3.75
5
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00850842
品番
COMR20150-3
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(Φmm)
1.5
シャンク径(Φmm)
3
刃長(mm)
3.75
材質
超硬