HAMMOND
HAMMONDの 電子部品(オンボード)
HAMMONDの 受動部品
HAMMONDの 受動部品その他関連用品
Hammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:90 mm, 奥行き:220mm 1590ZGRP123
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00851028
品番
1590ZGRP123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
仕様
●材質: ガラス繊維強化ポリエステル●奥行き: 220mm●高さ: 90 mm●幅: 120 mm●外形寸法: 220 x 120 x 90mm●範囲: 1590ZGRP
RoHS指令(10物質対応)
対応