NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 CURIB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00851418
品番
CURIB0.8X10
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.8
刃長(mm)
1.2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
首下長(mm)
10
材質
超硬