NACHI(不二越)
エンドミル 超硬S 2刃 CURIB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
0.8
0.8
0.8
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.9
1.2
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1
2.5
2
3
4
5
6
シャンク径(Φmm)
4
4
6
刃長(mm)
1.2
1.2
1.2
0.4
0.6
0.7
0.9
1
1.35
1.8
2.1
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
1.5
3.7
3
4.5
6
7.5
9
首下長(mm)
12
12
12
6
8
10
16
24
4
1
2
3
9
15
18
20
14
25
30
38
45
40
50
35
60
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00851427
品番
CURIB0.8X12
参考基準価格(税別)
¥12,490
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.8
刃長(mm)
1.2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
首下長(mm)
12
材質
超硬