NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 CURIB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全160種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00851506
品番
CURIB0.9X6
参考基準価格(税別)
¥7,490
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.9
刃長(mm)
1.35
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
2
首下長(mm)
6
材質
超硬