Honeywell, 圧力センサ, 差動

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●圧力の読取りタイプ: 差動●最小圧力: -5WG(インチ)●最大圧力の読み: 5WG(インチ)●許容差: ±2 %●出力タイプ: 増幅●メディアは、測定: ガス●アナログ出力: →6 V x 1●応答時間: 1 ms●電流 Max: 20 mA●電源電圧: →16 V DC x 6●材質: プラスチック●動作温度 Max: +85℃●超低差圧タイプ. これらの超低圧差動センサは、印加された圧力に比例した出力電圧を提供します。定格単一の正電源電圧から動作します。信号調整により、直接使用可能な出力と温度補償により、指定された温度範囲で予測可能な性能が得られます。Honeywell 圧力センサは、完全な信号調節また、ポートの反対側に基板端子も備えています。 低圧センサは、 HVAC (暖房 / 換気 / 空調)、医療機器、コンピュータ周辺機器、空圧機器など、多くのシナリオで使用できます。. 特長と利点: 低圧測定 ポートの反対側に基板端子がある 完全な信号処理 応答時間: 1 ms 増幅 高感度 注文コード00851631 品番163PC01D36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●圧力の読取りタイプ: 差動●最小圧力: -5WG(インチ)●最大圧力の読み: 5WG(インチ)●許容差: ±2 %●出力タイプ: 増幅●メディアは、測定: ガス●アナログ出力: →6 V x 1●応答時間: 1 ms●電流 Max: 20 mA●電源電圧: →16 V DC x 6●材質: プラスチック●動作温度 Max: +85℃●超低差圧タイプ. これらの超低圧差動センサは、印加された圧力に比例した出力電圧を提供します。定格単一の正電源電圧から動作します。信号調整により、直接使用可能な出力と温度補償により、指定された温度範囲で予測可能な性能が得られます。Honeywell 圧力センサは、完全な信号調節また、ポートの反対側に基板端子も備えています。 低圧センサは、 HVAC (暖房 / 換気 / 空調)、医療機器、コンピュータ周辺機器、空圧機器など、多くのシナリオで使用できます。. 特長と利点: 低圧測定 ポートの反対側に基板端子がある 完全な信号処理 応答時間: 1 ms 増幅 高感度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする