honeywell
honeywellの 電子部品(オンボード)
honeywellの 受動部品
honeywellの 受動部品その他関連用品
Honeywell 熱電対センサ, , Pt 100タイプ, プローブ径:2.18mm, プローブ長さ:6.35mm, HEL-707-T-0-12-00
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00851640
品番
HEL-707-T-0-12-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●センサータイプ: PT100●プローブの長さ: 6.35mm●プローブ径: 2.18mm●検出温度 Min: -75℃●検出温度 Max: +540℃●実装タイプ: リードワイヤ●ケーブル長: 305mm●プローブ材質: アルミナ●プロセス接続: プローブ●配線数: 2●許容差: ±0.2 %●応答時間: 150 ms●HEL 700シリーズプラチナムRTD. ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力