INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 受動部品
INFINEONの 受動部品その他関連用品
Infineon バッファ, 8-Pin SOIC CY2305SXI-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00851798
品番
CY2305SXI-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
仕様
●最大供給電流: 32 mA●最大入力周波数: 133MHz●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8
RoHS指令(10物質対応)
対応