ROHM
ローム 整流ダイオード, 100mA, 45V 表面実装, 2-Pin SOD-323FL ショットキーバリア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(250個)
注文コード
00851947
品番
RB500VM-40TE-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323FL●最大連続 順方向電流: 100mA●ピーク逆繰返し電圧: 45V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 1A●小型モールドタイプ(UMD2) 高い信頼性 低VF
RoHS指令(10物質対応)
対応