内容量1個仕様●圧力の読取りタイプ: 差動●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 15psi●許容差: ±0.75 %●出力タイプ: 増幅●メディアは、測定: ガス●アナログ出力: →6 V x 1●応答時間: 1 ms●電流 Max: 20 mA●電源電圧: 7 → 16 V dc●動作温度 Max: +85℃●ピエゾ抵抗圧力センサ. 142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイプ: - 絶対: 完全な真空を基準とした測定 - 差分: 2つの圧力の間の差の測定注文コード00851965品番142PC15D