ROHM
ローム 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(3000個)
注文コード
00852008
品番
RBR1MM30ATFTR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 30V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア
RoHS指令(10物質対応)
対応