仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 30V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM の 30 V ショットキーバリアダイオードには、シリコン拡散型ジャンクションがあります。小型パワーモールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性シリコン拡散型ジャンクションを備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型パワーモールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応