曜日別特売
RB161MM-20TR ローム 整流ダイオード, 1A, 25V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 350mV ROHM 00852139

ローム 整流ダイオード, 1A, 25V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 350mV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(30個)注文コード00852139品番RB161MM-20TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 25V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 350mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 30A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする