曜日別特売
SSR10V-17058 KEMET コモンモードチョークコイル SSR10V KEMET 00852367

KEMET コモンモードチョークコイル SSR10V

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)仕様●インダクタンス: 5.8 mH●シリーズ: SSR10V●試験周波数: 10 kHz●DC抵抗: 0.18Ω●電流 Max: 1.7 A●寸法: 23.5×13×21mm●動作温度範囲: -25 ° C → +120 ° C●線数: 2●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Max: +120℃注文コード00852367品番SSR10V-17058
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●インダクタンス: 5.8 mH●シリーズ: SSR10V●試験周波数: 10 kHz●DC抵抗: 0.18Ω●電流 Max: 1.7 A●寸法: 23.5×13×21mm●動作温度範囲: -25 ° C → +120 ° C●線数: 2●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Max: +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする