内容量1箱(30個)仕様●圧力の読取りタイプ: 差動●最小圧力: -2.5WG(インチ)●最大圧力の読み: 2.5WG(インチ)●許容差: ±2 %●出力タイプ: 増幅●メディアは、測定: ガス●アナログ出力: 1.2 V●応答時間: 1 ms●電源電圧: 8 V dc●材質: プラスチック●動作温度 Min: -5℃●超低差圧タイプ. これらの超低圧差動センサは、印加された圧力に比例した出力電圧を提供します。定格単一の正電源電圧から動作します。信号調整により、直接使用可能な出力と温度補償により、指定された温度範囲で予測可能な性能が得られます。Honeywell 圧力センサは、完全な信号調節また、ポートの反対側に基板端子も備えています。 低圧センサは、 HVAC (暖房 / 換気 / 空調)、医療機器、コンピュータ周辺機器、空圧機器など、多くのシナリオで使用できます。. 特長と利点: 低圧測定 ポートの反対側に基板端子がある 完全な信号処理 応答時間: 1 ms 増幅 高感度。注文コード00852410品番163PC01D75