Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー はんだ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 仕様●アクチュエータタイプ: ローラレバー●末端様式: はんだ●コンタクト定格電流: 100 mA●接点構成: SP-CO●IP保護等級: IP00●操作力: 0.59 N●動作温度 Max: +120℃●コンタクト材質: 金めっき●ケースの材質: PBT●動作特性: スナップ式℃●Honeywell 密閉型サブミニチュアベーシックスイッチは、ロジックレベルのコンピュータベースの回路から電力デューティスイッチングまで、電気負荷を制御できる定格一体型ワイヤリード付きスイッチは IP67 等級の密閉構造で、屋内外の環境でスイッチアセンブリが液体や微粒子の汚染物質にさらされる用途に適しています。さまざまな電流容量が用意されています 多くのシステムでのソリューション 幅広い温度に対応するように設計されたスイッチパッケージです 必要条件 注文コード00852419 品番ZW10E70FD1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●アクチュエータタイプ: ローラレバー●末端様式: はんだ●コンタクト定格電流: 100 mA●接点構成: SP-CO●IP保護等級: IP00●操作力: 0.59 N●動作温度 Max: +120℃●コンタクト材質: 金めっき●ケースの材質: PBT●動作特性: スナップ式℃●Honeywell 密閉型サブミニチュアベーシックスイッチは、ロジックレベルのコンピュータベースの回路から電力デューティスイッチングまで、電気負荷を制御できる定格一体型ワイヤリード付きスイッチは IP67 等級の密閉構造で、屋内外の環境でスイッチアセンブリが液体や微粒子の汚染物質にさらされる用途に適しています。さまざまな電流容量が用意されています 多くのシステムでのソリューション 幅広い温度に対応するように設計されたスイッチパッケージです 必要条件 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする