INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 受動部品
INFINEONの 受動部品その他関連用品
Infineon コントローラ USB 3.0 CYUSB3014-BZXI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00852471
品番
CYUSB3014-BZXI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
●データレート: 5Gbit/s●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 1.2 V●パッケージタイプ: BGA●ピン数: 121
RoHS指令(10物質対応)
対応