INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 受動部品
INFINEONの 受動部品その他関連用品
Infineon, PLLクロック発生器, 16-Pin TSSOP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(96個)
注文コード
00852489
品番
CY22150FZXI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
●ロジックタイプ: クロック ドライバ●クロック入力数: 1●パッケージタイプ: TSSOP●ピン数: 16
RoHS指令(10物質対応)
対応