INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 受動部品
INFINEONの 受動部品その他関連用品
Infineon バッファ, 8-Pin TSSOP CY2304NZZXI-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00852611
品番
CY2304NZZXI-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大供給電流: 25 mA●最大入力周波数: 140MHz●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●ピン数: 8
RoHS指令(10物質対応)
対応