Honeywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●アクチュエータタイプ: プランジャーピン●末端様式: はんだ●コンタクト定格電流: 5 A @ 250 V ac●接点構成: SP-CO●操作力: 0.83 → 1.39 N●動作温度 Min: -54℃●動作温度 Max: +121℃●コンタクト材質: 銀●ケースの材質: フェノール●機械的寿命: 10000000Operations●リリース力: 0.28N●動作温度範囲: -54 → +121℃●Honeywell Micro Switch(TM) - SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: 5 A(抵抗)、3 A(誘導)、250 V ac 動作温度範囲: -55 → +120 ℃ 注文コード00852708 品番11SM3-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●アクチュエータタイプ: プランジャーピン●末端様式: はんだ●コンタクト定格電流: 5 A @ 250 V ac●接点構成: SP-CO●操作力: 0.83 → 1.39 N●動作温度 Min: -54℃●動作温度 Max: +121℃●コンタクト材質: 銀●ケースの材質: フェノール●機械的寿命: 10000000Operations●リリース力: 0.28N●動作温度範囲: -54 → +121℃●Honeywell Micro Switch(TM) - SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: 5 A(抵抗)、3 A(誘導)、250 V ac 動作温度範囲: -55 → +120 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする