ROHM
ローム 整流ダイオード, 1.5A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 490mV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
00852760
品番
RB070MM-30TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1.5A●ピーク逆繰返し電圧: 30V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 490mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 30A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 A
RoHS指令(10物質対応)
対応