INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 受動部品
INFINEONの 受動部品その他関連用品
Infineon FRAMメモリ, 4kbit, SOIC, シリアル-I2C, FM24CL04B-G
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(97個)
注文コード
00852936
品番
FM24CL04B-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●メモリサイズ: 4kbit●構成: 512×8●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●データバス幅: 8bit●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8
RoHS指令(10物質対応)
対応