INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 受動部品
INFINEONの 受動部品その他関連用品
Infineon, SRAM 1Mbit, 128 k x 8 CY7C109D-10VXI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(23個)
注文コード
00853015
品番
CY7C109D-10VXI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●メモリサイズ: 1Mbit●構成: 128 k x 8●ワード数: 128k●1ワード当たりのビット数: 8bit
RoHS指令(10物質対応)
対応