MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル 超硬S 2刃 DES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00853073
品番
DES2007-4-C
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.7
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
刃長(mm)
1.1
有効長(mm)
2.8
刃数
2
全長(mm)
55