INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 受動部品
INFINEONの 受動部品その他関連用品
Infineon, SRAM 4096kbit, 512 K x 8 ビット, 32-Pin CY62148EV30LL-45ZSXIT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
00853286
品番
CY62148EV30LL-45ZSXIT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791,780
販売価格(税別)
¥
719,800
バスケットに入れる
仕様
●メモリサイズ: 4096kbit●構成: 512 K x 8 ビット●ワード数: 512k●1ワード当たりのビット数: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 45ns●アドレスバス幅: 8bit●クロック周波数: 1MHz●ローパワー: あり●タイミングタイプ: 非シンクロナス●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSOP-32●ピン数: 32●寸法: 8.1 x 11.9 x 1.05mm●高さ: 1.05mm●幅: 11.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応