Honeywell, 圧力センサ, 差動

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●圧力の読取りタイプ: 差動●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 1psi●許容差: ±0.75 %●出力タイプ: 増幅●メディアは、測定: ガス●アナログ出力: →6 V x 1●応答時間: 1 ms●電流 Max: 20 mA●電源電圧: 7 → 16 V dc●動作温度 Min: -40℃●ピエゾ抵抗圧力センサ. 142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイプ: - 絶対: 完全な真空を基準とした測定 - 差分: 2つの圧力の間の差の測定 注文コード00853451 品番142PC01D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●圧力の読取りタイプ: 差動●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 1psi●許容差: ±0.75 %●出力タイプ: 増幅●メディアは、測定: ガス●アナログ出力: →6 V x 1●応答時間: 1 ms●電流 Max: 20 mA●電源電圧: 7 → 16 V dc●動作温度 Min: -40℃●ピエゾ抵抗圧力センサ. 142PCシリーズ圧力センサは、半導体を備えたピエゾ抵抗デバイスで、正確な圧力測定に最適です。 シリコンのメンブレンは、圧力に比例したリニア出力信号を生成します(リプルなし)。 高度な技術が採用されたこのセンサは、優れた感度、高い信頼性、低ヒステリシス、非常に短い応答時間、長期にわたる安定性を実現します。 2つのタイプ: - 絶対: 完全な真空を基準とした測定 - 差分: 2つの圧力の間の差の測定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする