内容量1箱(25個)仕様●圧力の読取りタイプ: 差動●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 100psi●許容差: ±1 %●出力タイプ: ホイートストンブリッジ●メディアは、測定: 空圧流体●アナログ出力: 0→ 100 mV●応答時間: 100 μs●電源電圧: 20 V dc●材質: プラスチック●動作温度 Min: -40℃●Sensym SCXシリーズ. 高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 0 → 70 ℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部校正 / 温度補償センサ ゼロ校正、スパン校正済み 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け注文コード00853600品番SCX100DN