内容量1箱(1000個)
仕様●アクチュエータタイプ: プランジャーピン●末端様式: はんだ●コンタクト定格電流: 6 A●接点構成: SP-CO●IP保護等級: IP00●Honeywell 密閉型サブミニチュアベーシックスイッチは、ロジックレベルのコンピュータベースの回路から電力デューティスイッチングまで、電気負荷を制御できる定格一体型ワイヤリード付きスイッチは IP67 等級の密閉構造で、屋内外の環境でスイッチアセンブリが液体や微粒子の汚染物質にさらされる用途に適しています。さまざまな電流容量が用意されています 多くのシステムでのソリューション 幅広い温度に対応するように設計されたスイッチパッケージです 必要条件
注文コード00853618
品番ZW50F15AD1