内容量1袋(5個)仕様●インダクタンス: 2 mH●シリーズ: SC-G●試験周波数: 1 KHz●DC抵抗: 180mΩ●電流 Max: 1 A●寸法: 15×8.5×15mm●動作温度範囲: -25 → → +105 ° C●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●長さ: 15mm●Kemet SC-Gシリーズコモンモードチョーク. Kemet SCコイルACラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 様々なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.08 → 0.18 Ω インダクタンス: 1000 → 5000 uH注文コード00853697品番SC-01-20GS